Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2926-1BD00 Varistor für Schütz 240 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D100911
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29261BD00
EAN/GTIN:
     4011209779334
Suchbegriffe:
Motorschütz
Schaltschütz
Schütz Entstörmodul
Varistor
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
19 mm
Breite:
30 mm
Nennspannung:
240 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Steckbar
Typ:
3RT2926-1BD00
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Baugröße:
S0
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Varistor für Schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,05*
€ 7,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,89*
€ 8,16*
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 8,29*
5 Tage
400
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.