Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tula Microphones Tula Mic Stand USB-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabellos, USB Standfuß U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D102612
Hersteller:
     Tula Microphones
Herst.-Nr.:
     68-90003
EAN/GTIN:
     0860005460021
Suchbegriffe:
Tula Microphones
Tula Mic
Mikrofon
Studio-Mic
USB Podcastmikrofon mit umschaltbarer Richtcharakteristik und eingebautem Audiorekorder
Tula Mic wurde von David Brown gegründet, einem der Gründer von Soyuz Microphones, einer angesehenen Pro-Audio-Marke, die von vielen der weltweit besten Toningenieure und Künstler verwendet wird. Für die Entwicklung tat sich David mit dem Maschinenbauingenieur Steven Nersesian und dem Elektronik- und Firmware-Ingenieur Stefan Burstrom zusammen, die beide für ihre Arbeit mit der kultigen schwedischen Marke Teenage Engineering bekannt sind.

Heraus kam ein perfektes und handliches Audiotool, um Autoren von Inhalten und Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, eine intuitive Möglichkeit zu bieten, Ton in Studioqualität aufzunehmen (ohne Studio). Das Tula Mic ist sowohl ein USB-Mikrofon als auch ein mobiler Recorder und verfügt über eine einzigartige Rauschunterdrückungstechnologie von Klevgrand, einem schwedischen Softwareunternehmen. Und das Beste ist: es passt in jede Hosentasche!

Um einer nachhaltigen Produktionsweise gerecht zu werden, sind Tula Mics komplett verschraubt und zusammengesteckt, damit sie leicht zu reparieren und am Ende ihrer Lebensdauer zu recyceln sind. Tula ist Unterstützer der "Right to Repair"-Bewegung und tut sein Bestes, um die 10 Prinzipien des legendären Dieter Rams für gutes Design zu befolgen, einschließlich der Herstellung von Produkten, die extrem langlebig sind.
Features:
USB Podcastmikrofon mit Onboard Rekorder
Frequenzbereich: 50 - 20k
Richtcharakteristiken: Niere, Kugel
Kapseln: 1 Niere und 1 Kugel
Eingänge / Ausgänge: 3.5 mm Klinke und USB-C®
Bittiefe / Abtastrate: 16 Bit 48 kHz
Lieferumfang:
Tula Microphones Tula Mic USB-Mikrofon
Weitere Informationen:
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional + Niere/Cardioid/Unidirectional
Höhe:
89 mm
Länge:
21 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
185 g
Übertragungsart:
Kabellos + USB
Schnittstellen:
USB-C® + Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Frequenz-Gang:
50 - 20.000 Hz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Besonderheiten:
Standfuß
Bauart:
Stand
Produkt-Art:
USB-Mikrofon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.