Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 00V000 000 12 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): C016 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14168
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 00V000 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
C016 00V000 000 12
Typ:
C016 00V000 000 12
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Serie:
C016
Anschlusswinkel:
180 °
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,15*
€ 4,89*
50
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,24*
2 Tage
80
1
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,62*
8 Tage
82
4
€ 6,99*
ab € 6,78*
€ 9,81*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.