Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 79-3384-52-04 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt 2.00m Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21226
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3384-52-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anschlussleitung mit Schraubverschluss und angespritztem PUR-Kabel.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
30 V
Herst.-Teilenr.:
79-3384-52-04
Material (Details):
PUR
Anschlussseite A:
M8-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Nennstrom:
1.50 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kabel-Durchmesser (Details):
4 x 0,25 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 13,98*
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 13,99*
€ 6,90*
ab € 7,39*
€ 14,02*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 17,78*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 20,69*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,11*
Zubehör
Binder
09 3391 86 04
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
09 3421 82 04
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
79 3381 45 04
ab € 8,98*
Zubehör
Binder
09 3421 81 04
ab € 6,69*
Zubehör
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09-3389-00-04
ab € 2,01*
Zubehör
Binder
09-3415-00-04
ab € 2,60*
Zubehör
Binder
99-3391-282-04
ab € 3,91*
Zubehör
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.