Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2248 Aderendhülse 1.5mm² Teilisoliert Rot 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21630
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2248
EAN/GTIN:
     4021103822487
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert

Features:

16 mm
Rot
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2248
Typ:
182248
Querschnitt je Ader:
1.5 mm²
Länder-Farbcode:
DE
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
16
Hülsenlänge:
10 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Cimco, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,247*
€ 1,857*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,291*
€ 1,921*
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,341*
€ 1,991*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 3,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.