Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PK 10A Polklemme Gelb 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D21746
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930099103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
PK 10 A
Mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Farbe:
gelb
Anschluss:
Schraubanschluss
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
14 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 2 mm
Herst.-Teilenr.:
930099103
Typ:
PK 10 A
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
16 A
Isolierungsart:
Teilisoliert
Durchgangs-Widerstand:
2 mΩ
Herstellerfarbe:
Gelb
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 02050001012807, SKS Hirschmann, PK 10 A
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 1,78*
100
Frei Haus
ab € 1,9733*
€ 2,2533*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,33*
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,38*
29 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.