Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann PK 10A Drahtverbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann PK 10A Drahtverbinder Gelb
Hirschmann PK 10A Drahtverbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     721DN-22207401
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930099103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.002 Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 1,80*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,27*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9833*
€ 2,3033*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,55*
€ 2,39*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.