Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EP-501041 SPZT123-300/3+NPE-S-OS Überspannungsableiter Überspannungsschutz für: 40mm Samm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D218642
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-501041
EAN/GTIN:
     9010653032731
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Der Überspannungsschutz SPZT123 von Eaton ist insbesondere für Installationen in Gebäuden gemäß VDE 0100-443/-534 gedacht. Der Einbau erfolgt steckbar auf der 40 mm-Stromschiene des Zählerverteilers im netzseitigen Anschlussraum im netzseitigen Anschlussraum (NAR). Für den Einbau sind weder Schrauben noch Werkzeuge erforderlich. Ein entsprechendes Gehäusedesign verhindert die falsche Positionierung und passt sich auf die 5 mm oder 10mm Sammelschiene automatisch an.
Features:
Schmale Ausführung
7,5kA mit Spannungsabgriff
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Weitere Informationen:
Tiefe:
102.3 mm
Höhe:
233.4 mm
Breite:
38 mm
Typ:
SPZT123-300/3+NPE-S-OS
Nennspannung:
240 + 300 V/AC
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
EP-501041
Überspannungsschutz für:
40 mm Sammelschiene
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Ableitstrom:
7.5 kA
Normen:
VDE 0100-443/-534<br>Klasse I+II+III/Typ 1+2+3<br>IEC 61643-11 2011<br>EN 61643-11: 2012+A
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: eaton überspannungsableiter, Eaton, SPZT123-300/3+NPE-S-OS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 160,09*
€ 3,50*
ab € 134,61*
€ 160,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,44*
€ 160,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,72*
€ 160,78*
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 166,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.