Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 102A10049X Federleiste Gesamtpolzahl 13 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22794
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     102A10049X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste 13 pol
federleiste

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
10 mm
Farbe:
grau
Breite:
45.8 mm
Herst.-Teilenr.:
102A10049X
Nennstrom:
2 A
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
13
Anschluss:
Print
RM:
2.5 mm
Gesamtpolzahl:
13
DIN-Norm:
DIN 41617
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: federleisten grau, Conec
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,95*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,49*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,82*
€ 23,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
101A10079X
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.