| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D227962 Herst.-Nr.: 460413 EAN/GTIN: 4009314604139 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl, Satin-Finish, Wellenprofil, Ratsche mit 72 Zähnen, für Arbeiten mit Sechskant- oder Vierkant-Schraubenköpfen bzw. -muttern Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 1 Stück | Schlüsselweite (Metrisch): | 13 mm | Produkt-Art: | Doppel-Ratschenringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,40* | € 18,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,15* | € 19,11* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,28* | € 24,64* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 19,00* | € 25,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|