Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Schraubklemme, Steckanschluss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23158
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932146100
EAN/GTIN:
     4250260205011
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Prüfmittelset
Isolierte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten. 4 mm Durchmesser
Buchsensteckanschluss und Schraubanschluss bis 1,5 mm².
Features:

Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
80.5 mm
Nennspannung:
30 + 30 V/DC
Typ:
AK 2 S
Klemmbereich-Ø:
1.5 mm²
Nennstrom:
25 A
Material der Spitze:
Messing, vernickelt
Anschluss:
Schraubklemme + Steckanschluss
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 02050000240768, 04250260205011, SKS Hirschmann
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 1,98*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 2,35*
5 Tage
89
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,36*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,99*
8 Tage
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934094100
ab € 7,46*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,52*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,42*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934058100
ab € 2,96*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 21,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,76*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.