Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 10 Krokodilklemme Blau Klemmbereich max.: 6mm Länge: 53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23213
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930126102
EAN/GTIN:
     4250260205271
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Vollisoliert, mit Feindrahtfläche, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker).
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
53 mm
Anschluss:
Steckanschluss
Nennspannung:
60 V/DC
Herst.-Teilenr.:
930126102
Typ:
AK 10
Nennstrom:
6 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Klemmbereich max.:
6 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: SKS Hirschmann, AK 10, 516-7619
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,42*
1 Tag
77
1
€ 4,98*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 1,45*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,72*
50
€ 5,00*
ab € 1,3734*
€ 1,7434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930126103
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,99*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,10*
Zubehör
Hirschmann
972338001
ab € 19,91*
Zubehör
Hirschmann
930126104
ab € 0,84*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,86*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934160101
ab € 3,64*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,36*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,3296E+16
ab € 31,59*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972604001
ab € 52,06*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.