Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus ABC4021 Gateway EtherCat, Profibus, RJ-45 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D232132
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC4021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
profibus gateway
Der Anybus Communicator EtherCAT-SubDevice - PROFIBUS DP-Device ist ein industrieller Protokollkonverter, der es ermöglicht, Daten zwischen EtherCAT- und PROFIBUS-Netzwerken nahtlos auszutauschen.
Der Anybus Communicator gewährleistet eine zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragung zwischen verschiedenen industriellen Ethernet- und Feldbus-Netzwerken. Diese Stand-alone-Gateways sind einfach in Betrieb zu nehmen und ermöglichen einen transparenten Datenaustausch zwischen SPSen, so dass Sie mit nur minimalen Änderungen an der Software auch ältere Feldgeräte in moderne industrielle Netzwerke integrieren können.
Der Anybus Communicator basiert auf dem bewährten Anybus NP40-Netzwerkprozessor, der sich durch Netzwerkkonformität, hohe Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet. Beim Datenaustausch zwischen SPSen verschiedener Netzwerke ist eine sehr schnelle Datenübertragung mit bis zu 1500 Byte in jede Richtung möglich, was die meisten Anforderungen aktueller und zukünftiger Steuerungsanwendungen erfüllt.
Die Inbetriebnahme ist dank der intuitiven Konfiguration, der leicht verständlichen Dokumentation und dem intelligenten Hardware- und Gehäusedesign schnell erledigt.

Hervorragende Leistung
Sofortige Datenübertragung - Die Zeit, die für die Datenübertragung zwischen zwei SPSen benötigt wird, setzt sich aus der Zykluszeit des ersten Netzwerkes plus der Zykluszeit des zweiten Netzwerkes zusammen. Die interne Datenübertragung im Communicator ist vernachlässigbar, da sie den natürlichen Schwankungen der Netzwerkzykluszeiten (Jitter) entspricht.
Hardware-beschleunigte Endian-Konvertierung (Byte Swap) - Die Communicator können die Datendarstellung (Endianness) durch eine hardware-beschleunigte Endian-Konvertierung ändern, um sicherzustellen, dass die Daten in jeder SPS korrekt dargestellt werden. Sie können sogar verschiedene Teile des Datenbereichs auf unterschiedliche Weise konvertieren, um verschiedene Datentypen zu verarbeiten. Dies hat keine Auswirkungen auf die Leistung, entlastet die SPS von der Datenkonvertierungsaufgabe und vereinfacht die SPS-Programmierung.

Einfache Inbetriebnahme
Dedizierter Ethernet-Konfigurationsanschluss - keine speziellen Kabel erforderlich.
Intuitive webbasierte Drag-and-Drop-Konfigurationsoberfläche - keine Installation zusätzlicher Software erforderlich.
Nach vorne gerichtete Anschlüsse erleichtern den Anschluss von Kabeln und der schlanke Formfaktor spart Platz auf der Hutschiene.
Fehlerbehebung durch leistungsstarke Diagnosefunktionen, einschließlich Live-Datenmonitor, Statusbildschirm und Support-Paket.

Neueste Sicherheitsfunktionen
Sichere Boot-Funktionalität zur Erkennung von Manipulationen an der Firmware und zum Schutz vor Angriffen und Infektionen durch Malware.
Sicherheitsschalter, der Ihre Konfiguration sperrt und jeden unbefugten Zugriff verhindert.

Für industrielle Umgebungen
Robustes, kompaktes Gehäuse.
Industriekomponenten sind nach CE und UL geprüft und zertifiziert.
Großer Temperaturbereich, -25°C bis 70°C.
Hutschienen-Montage für die Installation in der Nähe der angeschlossenen Geräte, wodurch der Verdrahtungsaufwand reduziert wird.
Features:
Datenübertragung
Hardware-beschleunigte Endian-Konvertierung (Byte Swap)
Neueste Sicherheitsfunktionen
Einfache Inbetriebnahme
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
27 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis 70 °C
Herst.-Teilenr.:
ABC4021
Typ:
ABC4021
Schnittstellen:
EtherCat + Profibus + RJ-45
Max. Stromaufnahme:
400 mA
Biozid-Produkt:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
160 mA
Betriebsspannung (Details):
12 - 30 V/AC
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: Anybus, AB7685, AB7685-F, Gateways
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 604,21*
€ 727,83*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 615,84*
€ 727,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,83*
€ 866,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,72*
€ 844,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,19*
€ 839,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,91*
€ 792,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,01*
€ 762,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,98*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 14,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,65*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,53*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,79*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,85*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 4,39*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 6,60*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 9,24*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 12,96*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 16,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.