Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2310 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D23295
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2310
EAN/GTIN:
     4021103823101
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Features:

12 mm
Weiß
Lieferumfang:
100 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
18 2310
Typ:
182310
Querschnitt je Ader:
0.5 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
PP
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
22
Hülsenlänge:
6 mm
Temperaturbereich:
-35 - +105 °C
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: 02050001252166, 04021103823101, Cimco
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01095*
€ 0,01645*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,0168*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0121*
€ 0,018*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01213*
€ 0,01803*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0122*
€ 0,0328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.