Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann PKI 10A Polklemme Blau 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D24484
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930103102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
PKI 10 A
Mit Krallenrand und fest verbundenem, unverlierbarem Isolierkopf. Der Gewindebolzen mit Ø 4 mm besteht aus vernickeltem Messing und verfügt über ein Querloch mit Ø 2 mm zum einfachen Anklemmen von abisolierten Leitungen. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Farbe:
blau
Anschluss:
Schrauben
Nennspannung:
60 V
Durchmesser:
14 mm
Wandstärke (Details):
<Max/> 2 mm
Herst.-Teilenr.:
930103102
Typ:
PKI 10 A
Material (Details):
Gewindebolzen: Messing vernickelt
Nennstrom:
35 A
Isolierungsart:
Vollisoliert
Durchgangs-Widerstand:
2 mΩ
Herstellerfarbe:
Blau
Stift-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Polklemme
Weitere Suchbegriffe: hirschmann bananenbuchse blau, laborsteckverbinder hirschmann, laborsteckverbinder, SKS Hirschmann, PKI 10 A, 738-367
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,58*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,60*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,11*
100
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,37*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,89*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.