Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sedeco Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D25374
Hersteller:
     Sedeco
Herst.-Nr.:
     732507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Universal-Ausführung mit fest eingebauter Glühlampe. Kleinste Abmessungen für den individuellen Einsatz.
Features:

Leuchtfarben Grün
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
grün
Durchmesser:
8 mm
Typ:
732507
Länge (Anschlussdrähte):
100 mm
Anschluss:
Drähte
Bauform:
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Montageart:
Bohrloch mit Mutter
Einbau-Ø:
6 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Industrieverpackung:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, meldelampe grün, 02050000756764, Sedeco, lämpchen, birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 8,21*
2 Tage
791
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,22*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 18,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.