Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 209690 HSS Spiralbohrer 9mm Gesamtlänge 125mm DIN 338 Zylinderschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D255032
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     209690
EAN/GTIN:
     4009312096905
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.
Features:
für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
Spitzenwinkel: 118°
DIN 338
Weitere Informationen:
Ausführung:
rollgewalzt
Gewicht:
45 g
Mengenangaben:
1 Stück
DIN-Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
125 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Schaft-Ø:
9 mm
Material-Eignung:
NE-Metalle + Blech + Kunststoff + Acryl + Hohlkammerplatten
Bohrloch-Ø:
9 mm
Arbeitslänge:
81 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Zahnkranzbohrfutter, spiralbohrer din 338 typ n 9mm, din 338 typ n, din 338, kwb, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.