| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D257742 Herst.-Nr.: 122051 EAN/GTIN: 4009311220516 |
| |
|
| | |
| Die kwb Torsions Bits sind besonders für den harten Schraubfall geeignet. Die maximal lange Torsionszone ermöglicht das Verwinden der Bitspitze bei Belastungsspitzen und schützt die Bits vor vorzeitigem Brechen und erhöht somit die Einsatzdauer. Die Mega Grip Ribs verhindern ein Abrutschen des Bits aus der Schraube und Erhöhen die Lebensdauer des Bits und der Schraube. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Mit Farbkennstreifen, zur Unterscheidung der Kopfform.1/4" E 6.3 Schaft. Features: kein Bit-Bruch kein Abrutschen mit Farbkennring Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Material: | Stahl | Größe: | PH 1 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |