| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D259722 Herst.-Nr.: 127003 EAN/GTIN: 4009311270030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die kwb EXTREME FORCE Impact Bits wurden für extreme Anforderungen entwickelt und sind absolut schlagfest, dadurch sind sie besonders für den Einsatz in Impact-Schlagschraubern geeignet. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. Die maximal lange Torsionszone des 30 mm langen Bits sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremsten Anforderungen. Mit Farbkennringen, zur Unterscheidung der Kopfform. 1/4" C 6.3 Schaft. Features: schlagfest mit Torsionszone kein Bit-Bruch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 30 mm | Material: | Stahl | Größe: | PH 3 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, bits ph 3, phillips bit satz, kwb, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit, KS-Bit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |