Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic BS 1313 Nass/Trocken Autostaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D271222
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263978
EAN/GTIN:
     4006160639780
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Reinigen Sie zuverlässig Ihren Haushalt mit dem komfortablen Nass-/Trockensauger BS 1313 von Clatronic. Das Tankvolumen des Gerätes beträgt 20 Liter. Neben Teppichen können Sie auch den Garten, Hartböden wie Stein oder Fliesen und die Garage reinigen - der BS 1313 ist für alle Bodenbeläge geeignet.
Leistungsstarker 3in1 Nass- & Trockensauger zum Nass- und Trockensaugen mit Gebläsefunktion, 20 Liter Tank und hochwertigem Edelstahlgehäuse ideal für Werkstatt, Outdoor und zu Hause. Der Staubsauger eignet sich ideal zum Nasssaugen für z. B. Flüssigkeiten o. nasse Blumenerde sowie zum Trockensaugen z. B. für Glasscherben, Holzspäne oder Schmutz im Auto. Mit der Gebläsefunktion kann einfach z.B. Laub weg geblasen werden. Komfortabel arbeiten - Der Nass- Trockensauger verfügt über ein extra langes 5m Kabel für einen großen Aktionsradius. Das 3-teilige Saugrohr besitzt eine variable Arbeitslänge von 32,0 bis 92,5cm und die vier leichtgängigen 360° Rollen ermöglichen ein flexibles Arbeiten. Universell einsetzbar - Der Nass und Trockensauger eignet sich für die Boden- und Polsterreinigung, für Reinigungen im Haus, Garten oder der Werkstatt. Auch bei der Auto-Reinigung oder Renovierung/Werkstatt ist er ein zuverlässiger Helfer. Im Lieferumfang enthalten ist der Nass Trocken Staubsauger, ein Bürsten-/Fugenaufsatz, eine Nass-/Trockenbürste, das 3-teilige Saugrohr und ein auswaschbarer Permanentfilter für den Nass Trocken Sauger.
Features:
Hochwertiges Edelstahlgehäuse
Großer, komfortabler Nass-/Trockensauger mit leistungsstarken 1200 Watt
Tankvolumen: ca. 20 Liter
Lieferumfang:
BS1313 + Bürsten-/Fugenaufsatz + Nass-/Trockenbürste + 3-teiliges Saugrohr + Auswaschbare Permanentfilter + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
505 mm
Länge:
305 mm
Breite:
344 mm
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
4470
Auffangbehälter:
20 l
Leistung (Details):
1200 W
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Gelb
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass/Trocken Autostaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,16*
€ 77,82*
€ 5,46*
ab € 59,65*
€ 77,83*
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 80,24*
€ 3,50*
ab € 80,36*
€ 103,08*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 140,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.