Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Fernglas TX-179 10 50mm Binokular Schwarz 4977


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D276572
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4977
EAN/GTIN:
     4260358125138
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 10x
feldstecher
Prismen und Linsen-System aus hochwertigem BaK-7 Glasmaterial.
Features:
Mitteltrieb-Fokussierung
Spiegel-/Objektiv-Durchm. 50 mm
Okular-Einstellung
Lieferumfang:
Inkl. Tragetasche + Trageriemen + Putztuch + Objektivschutzdeckel
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Gewicht:
800 g
Objektiv-Ø:
50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Binokular
Material (Prismen):
BK-7
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
96 m
Weitere Suchbegriffe: Technaxx, TX-179, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,59*
€ 32,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 32,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,58*
€ 51,81*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 69,02*
€ 83,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.