| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D277192 Herst.-Nr.: SLB0200 EAN/GTIN: 0850003383514 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für eine gemütliche Atmosphäre im Camp - das SiteLight String von BioLite! Das kompakte Licht kommt im 4er Pack und lässt sich zum leichten und sicheren Transport einfach zu einem Stapel Kugel zusammenstecken. Alle 4 Lichter strahlen mit sparsamen LED-Lichtquellen von 150 Lumen und geben ein drei Meter weites, warmes Licht ab. Das drei Meter lange Kabel, bietet zahlreiche Möglichkeiten, das LED-Licht an Ästen oder ähnlichem zu befestigen. Anschließend können nach Belieben weitere Lichtketten miteinander verbunden werden. Das Kabel des SiteLight String ist einfach und schnell einrollbar und hängt so nicht im Weg herum. Das SiteLight String von Biolite ist ein tolle Ergänzung zu den BioLite Laternen und eine hervorragende Lösung, um das gemütliche Camp möglichst großflächig ausleuchten zu können, ohne viel Energie zu verbrauchen! Features: Kettenschaltung Beleuchten Sie das ganze Zelt oder den ganzen Zeltplatz mit der skalierbaren Lichterkette Kompaktes und platzsparendes Design Stapelbare und zusammensteckbare LED Leuchten machen das Set ultra-portabel Lieferumfang: BioLite SiteLight String 4er + USB-Adapter + Anleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 70 mm | Gewicht: | 70 g | Durchmesser: | 47 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | über USB | Produkt-Art: | Camping-Leuchte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,64* | € 28,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 47,04* | € 62,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|