Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite Grillaufsatz Stahl FPF0100 FirePit Grill Lid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D277222
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     FPF0100
EAN/GTIN:
     0850003383361
Suchbegriffe:
Holzkohle-Grill
Holzkohlegrill
Kohle-Grill
Kohlegrill
Verbessern Sie die Garzeiten Ihres FirePit mit dem BioLite Grilldeckel. Die langlebige Konstruktion wurde entwickelt, um die Wärme für schnellere und gleichmäßigere Garzeiten zu konzentrieren. Der Deckel kann sowohl mit Holzkohle als auch mit Brennholz betrieben werden. Zur Verwendung mit dem mitgelieferten Grillrost des FirePit oder in Kombination mit der FirePit-Grillplatte (separat erhältlich) für perfektes Essen im Freien. Verwandeln Sie Ihren FirePit Grill in einen Holzofen und bringen Sie das Kochen im Freien auf die nächste Stufe. Dieses robuste Zubehörteil mit emaillierter Edelstahlkonstruktion lässt sich in den FirePit integrieren, um die Wärme sowohl für langsame Niedrigtemperaturgerichte als auch für schnelle Grillmethoden zu konzentrieren.
Features:
Hitzebeständige Griffe
Einstellbare Lüftungsschlitze zur Wärmeregulierung
Klappgriffe für einfache Bedienung
Robuster Deckel für perfekte Passform mit BioLite FirePit
Emaillierter Stahl
Weitere Informationen:
Tiefe:
320 mm
Höhe:
160 mm
Breite:
560 mm
Gewicht:
1770 g
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Grillaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Kugelgrill, Säulengrill, Trichtergrill, holzkohle grill, BioLite, FirePit Grill Lid, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.