| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D277242 Herst.-Nr.: BAA0100 EAN/GTIN: 0850003383736 |
| |
|
| | |
| Small Light, Smart Tech Die FlexLight 100 ist eine mobile Leuchte mit biegsamen USB-Schwanenhals für schnelles, kontrolliertes Licht. Unabhängig davon, ob eine Kochfläche beleuchtet oder Ihr Arbeitsbereich aufgehellt wird, bietet die FlexLight 100 eine schnelle und einfache Möglichkeit, eine funktionale Arbeitsbeleuchtung bereitzustellen. Das neu gestaltete USB FlexLight 100 verfügt über die ChromaReal LED-Technologie und bietet 100 Lumen Breitbandlicht für eine genaue Farbwiedergabe. Koppeln Sie es mit Ihrem Laptop als großartiges tragbares Arbeitslicht oder lassen Sie es an einer Powerbank laufen, als Backup-Beleuchtung zum lesen oder arbeiten.
ChromaReal ChromaReal ist eine LED-Technologie, die BioLite für Anwendungen verwendet, bei denen eine vollständige und genaue Beleuchtung wichtig ist. Jedes Produkt mit ChromaReal hat einen Farbwiedergabeindex (CRI) von 90 oder höher. Der CRI ist ein Maß dafür, ob das volle Farbspektrum des Lichts emittiert wird und wie genau die Farbechtheit wiedergegeben wird. Features: Flexibler Schwanenhals Ein/Aus/Dim Funktioniert mit jedem USB-Anschluss Lieferumfang: BioLite FlexLight 100 + Anleitung Weitere Informationen: | | Länge: | 406 mm | Gewicht: | 52 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | über USB | Lichtstrom: | 100 lm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Camping-Leuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooklampe, Notebookleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, camping lampe, BioLite, FlexLight 100, Campingleuchte, Outdoorleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 11,47* | € 15,03* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,34* | € 23,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|