Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1700-24 24V Ladestrom (max.) 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D279272
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-1700-24
EAN/GTIN:
     4021087072687
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Intelligentes Ladegerät mit 3-stufiger Ladekurve und Remotesignal zum Ein-/Ausschalten. Ist als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar. Verfügt über ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom.
Features:
Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom
3-stufige Ladekurve
Lieferumfang:
Lader · Anleitung
Hinweise:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
300 mm
Breite:
184 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + LiIon
Gewicht:
2960 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 24V:
50 A
Ladestrom (max.):
50 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladestrom einstellbar + Temperaturüberwachung
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
640 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
200 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 289,36*
€ 351,13*
€ 6,90*
ab € 255,63*
€ 351,14*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 320,85*
€ 381,81*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 518,14*
€ 582,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,15*
€ 405,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.