Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPP-1200-24 24V Ladestrom (max.) 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D279542
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPP-1200-24
EAN/GTIN:
     4021087072717
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Intelligentes Ladegerät mit 3-stufiger Ladekurve und Remotesignal zum Ein-/Ausschalten. Ist als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar. Verfügt über ein Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom.
Features:
Als Netzteil sowie als Akkuladegerät verwendbar
Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung/Ausgangsstrom
3-stufige Ladekurve
Lieferumfang:
Lader · Anleitung
Hinweise:
Netzkabel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Länge:
250 mm
Breite:
158 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + LiIon
Gewicht:
1930 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 24V:
36 A
Ladestrom (max.):
36 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladestrom einstellbar + Temperaturüberwachung
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
36 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
18 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 218,52*
€ 272,04*
€ 6,90*
ab € 193,43*
€ 272,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 246,29*
€ 301,29*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 386,56*
€ 449,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.