Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180162 Gabelkabelschuh 4mm² 6mm² Loch-Ø=5.3mm Teilisoliert Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D28633
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
gabelkabelschuh

Features:
Gelb
Querschnitt (max.): 6 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
180162
Typ:
180162
Isolierung:
PA (Polyamid), halogenfrei
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
PA
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
6 mm²
Gewinde-Maß:
M5
Loch-Ø:
5.3 mm
Temperaturbereich:
-60 - +105 °C
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: Cimco, Quetschverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,08502*
€ 0,12102*
100
€ 5,00*
ab € 0,0883*
€ 0,1257*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,094*
€ 0,1338*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,094*
€ 0,1338*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05358*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05388*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05358*
Ähnlich
Cimco
180128
ab € 0,07125*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,05378*
Ähnlich
Cimco
180146
ab € 0,05468*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07225*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08482*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,089*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,0889*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,42178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.