Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Buchsengehäuse-Kabel 733 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 733-103


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     733-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.80 mm
Länge:
9.60 mm
Breite:
17.10 mm
Nennspannung:
160 V
Herst.-Teilenr.:
733-103
Nennstrom:
6 A
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Federklemme
RM:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
AWG max.:
20
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Abisolierlänge (max.):
6.00 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,39*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,40*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28055*
€ 1,46055*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2932*
€ 1,4832*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-331
ab € 8,7095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-102
ab € 0,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-333
ab € 0,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
733-363
ab € 0,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.