Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Bandsäge PB002GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D291872
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PB002GZ
EAN/GTIN:
     0088381761475
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsäge
Bandsägemaschine
Akku-Bandsäge zum funkenarmen Trennen von Rohren und Profilen aus Metall. Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, für saubere und präzise Schnitte. Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm. Mit Konstantelektronik und Motorbremse. Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min. Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust. Spezifikationen: Mit LED-Licht; Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl; Leichter Austausch des Sägeblatts; Mit Motorbremse; Technische Details: Akkuspannung 40 V; Akkusystem XGT; Bürstenloser Motor; Produktgewicht 5,88 kg; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 6,6 - 7,8 kg; Produktabmessung (L x B x H) 510 x 218 x 314 -329 mm; Schalldruckpegel (LpA) 78 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration ≤ 2,5 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²; Max. Werkstückdurchmesser 127 mm; Bandgeschwindigkeit 0 - 3,2 m/s; Schnittleistung 127 x 127 mm; Bandsägeblattbreite 13 mm
Features:
Mit LED-Licht
Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
Leichter Austausch des Sägeblatts
Mit Motorbremse
Lieferumfang:
PB002GZ Akku-Bandsäge 40V
783202-0 6 Kant-Stiftschlüssel 4mm
B-30128 Bandsägeblatt 10Z"
Weitere Informationen:
Höhe:
314 mm
Länge:
510 mm
Breite:
218 mm
Gewicht:
5.88 kg
Bandgeschwindigkeit:
0 - 3.2 m/s
Produkt-Art:
Akku-Bandsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 383,79*
€ 427,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,24*
€ 431,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 391,47*
€ 433,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 397,99*
€ 439,51*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,29*
€ 446,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,85*
€ 497,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,11*
€ 482,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.