Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5415080
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381761475
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsäge
Bandsägemaschine
Makita Akku-Bandsäge PB002GZ
40 V max., 0-3,2 m/s, 127 mm
Akku-Bandsäge zum funkenarmen Trennen von Rohren und Profilen aus Metall
Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor, für saubere und präzise Schnitte. Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm. Mit Konstantelektronik und Motorbremse. Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min. Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust.
  • Mit LED-Licht
  • Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
  • Leichter Austausch des Sägeblatts
  • Mit Motorbremse
Im Lieferumfang enthalten:
  • Sechskantstiftschlüssel 783202-0
  • Bandsägeblatt B-30128
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Sägebandbreite:
13 mm
Sägebandlänge:
1140 mm
Bandgeschwindigkeit:
3,2 m/s m/min
Länge:
510 mm
Breite:
218 mm
Höhe:
314 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
6,6 - 7,8 kg
Gewicht ohne Akkupack:
5,9 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,44*
€ 389,85*
€ 4,90*
ab € 388,74*
€ 429,80*
Frei Haus
ab € 391,00*
€ 431,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,99*
€ 434,19*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,19*
€ 444,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,36*
€ 528,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,77*
€ 484,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,54*
€ 476,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.