Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HR2500/00 Standmixer 350W Seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D295272
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2500/00
EAN/GTIN:
     8720389014024
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer philips
standmixer
Bereiten Sie morgens mit dem eleganten und leistungsstarken Mixer Ihren Lieblingssmoothie zum Mitnehmen zu. Nachhaltig gefertigt mit biobasierten Kunststoffen und recyceltem Plastik.
Erweitern Sie Ihr Rezeptrepertoire mit der NutriU App
Die NutriU-App herunterladen und entdecken mit über 200 Ideen für Lieblingsdrinks, -gerichte und -snacks aus Ihrem neuen Mixer. Gesundes Kochen sollte leicht von der Hand gehen und der Familie Lust auf mehr machen. Deshalb finden Sie in der NutriU-App eine Reihe gesunder Alternativen für Ihre Lieblingsgerichte. Von gesunden Schokoladendesserts bis hin zu Hauptgerichten voller Nährstoffe erstellen wir gesunde Rezepte ohne Abstriche beim Geschmack.
ProBlend Technologie für feines Mixergebnis ohne Klumpen
Die ProBlend Technologie bietet drei Funktionen, die speziell für eine optimale Zutatenmischung entwickelt wurden, um ein klumpenfreies Ergebnis zu gewährleisten: Der ProBlend-Motor liefert eine optimale 350 W Leistung, wodurch der Mixfluss gefördert und alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden.
Schnelle Reinigung dank abnehmbarem Messer
Alle abnehmbaren Teile sind einfach zu spülen und spülmaschinenfest
Features:
ProBlend Technologie
Biobasierter Kunststoff
NutriU App
Lieferumfang:
Mixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Höhe:
360 mm
Länge:
118 mm
Breite:
116 mm
Gewicht:
1.05 kg
Fassungsvermögen:
600 ml
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Seidenweiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei
Material (Behälter):
Kunststoff
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Philips, Mixer, Küchenmixer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,79*
ab € 28,22*
€ 35,99*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 33,27*
€ 41,21*
€ 3,50*
ab € 41,66*
€ 51,54*
€ 4,70*
ab € 46,58*
€ 57,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,05*
€ 59,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.