Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Buchsengehäuse-Kabel 721 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 5mm 721-103/026-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D29553
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-103/026-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.50 mm
Länge:
14.30 mm
Breite:
26.45 mm
Nennspannung:
630 V
Herst.-Teilenr.:
721-103/026-000
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Federklemme
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
3
Besonderheiten:
mit Befestigungsflansch
AWG max.:
12
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Ja
Abisolierlänge (max.):
9.00 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA 66
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,56*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3588*
€ 1,6188*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4137*
€ 1,6837*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4211*
€ 1,7165*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-669
ab € 0,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.