Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D298142 Herst.-Nr.: 032620 EAN/GTIN: 4009310326202 |
| |
|
| | |
| Fugengummi 200 mm 032620 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Breite: | 55 mm | Material (Griff): | Holz | Produkt-Art: | Fugengummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,44* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|