Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM26612 LED EEK F (A - G) GU10 Reflektor 3.1W = 35W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 53.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D314051
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26612
EAN/GTIN:
     4020856266128
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Features:
Leistung entspricht Leistung: 3.1 W = 35 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
3.1 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
55 g
Durchmesser:
50 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
230 lm
Bemessungs-Leistung:
3.1 W
Leistungsfaktor:
0.40
Entspr. Leistung:
35 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
270 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
35 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 2,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 3,02*
5
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,27*
Ähnlich
MEGAMAN
627352
ab € 4,78*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.