Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21129 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 14W = 90W Warmweiß (Ø x L) 62mm x 125mm di


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D314071
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21129
EAN/GTIN:
     4020856211296
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

Features:
Leistung entspricht Leistung: 14 W = 90 W
Lebensdauer circa: 25000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Energieverbrauch:
15 kWh/1000h
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
145 g
Durchmesser:
62 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1350 lm
Bemessungs-Leistung:
15 W
Leistungsfaktor:
0.70
Entspr. Leistung:
90 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 6,86*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,18*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 8,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,39*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 5,93*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,67*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21128
ab € 4,10*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,57*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21126
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.