Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM27992 LED EEK F (A - G) GX53 Reflektor 6.5W Warmweiß (Ø x L) 75mm x 24mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D314411
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27992
EAN/GTIN:
     4020856279920
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
LED Reflektorform

Features:
Leistung entspricht Leistung: 6.5 W
Lebensdauer circa: 25000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
67 g
Durchmesser:
75 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
700 lm
Bemessungs-Leistung:
6.5 W
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
90 %
Leistungsfaktor:
0.50
Lebensdauer circa:
25000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
700 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
F
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,20*
€ 13,20*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 13,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 14,10*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,22*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27984
ab € 5,27*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27982
ab € 5,33*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27994
ab € 9,90*
Ähnlich
MEGAMAN
MM27694
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.