Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21123 LED EEK G (A - G) E27 Tropfenform 5.5W = 40W Warmweiß (Ø x L) 45mm x 84mm dimmb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316721
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21123
EAN/GTIN:
     4020856211234
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Features:
Leistung entspricht Leistung: 5.5 W = 40 W
Lebensdauer circa: 25000 h

Lieferumfang:
1 St. LED-Leuchtmittel Tropfenform E27
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Bauform:
Tropfenform
Gewicht:
31 g
Durchmesser:
45 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
25000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
470 lm
Bemessungs-Leistung:
5.5 W
Leistungsfaktor:
0.70
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
25000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
330 °
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 4,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,33*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 5,33*
5
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21124
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.