Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21126 LED EEK G (A - G) E27 Glühlampenform 6W = 40W Warmweiß (Ø x L) 60mm x 100mm dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D316731
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21126
EAN/GTIN:
     4020856211265
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt

Features:
Leistung entspricht Leistung: 6 W = 40 W
Lebensdauer circa: 15000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
90 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
470 lm
Bemessungs-Leistung:
6 W
Leistungsfaktor:
0.50
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
2800 K
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
G
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Ausführung:
matt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 3,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,65*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,94*
5
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,54*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,65*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,55*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,90*
Ähnlich
MEGAMAN
526200
ab € 7,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21127
ab € 3,31*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.