Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Beauty Teigroller Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340282
Hersteller:
     Carrera Beauty
Herst.-Nr.:
     1801013
EAN/GTIN:
     4250812805980
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Nudelholz
Mit 8 verschiedenen Teigdickeneinstellungen zur Herstellung von Nudelplatten bis zu einer Breite von 140 mm.
Features:
Zubehör für CARRERA Küchenmaschine
Lieferumfang:
Teigroller + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
75 mm
Breite:
240 mm
Gewicht:
980 g
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Teigroller
Weitere Suchbegriffe: Nudelrolle, Nudelwalker, Rollholz, Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, küchen knetmaschine, Carrera Beauty, Küchemmaschine, Backhelfer, Knetmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,47*
€ 87,11*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 87,12*
€ 3,50*
ab € 75,30*
€ 93,04*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,00*
€ 172,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Carrera Beauty
22476011
ab € 222,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.