Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plus Plug S Zwischensteckdose Wi-Fi, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D342952
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     ALL_SHELLY_PLUS_PLUG_S
EAN/GTIN:
     3800235265567
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Schaltaktor
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Der Shelly Plus Plug S ist ein kleiner aber starker WLAN-Smart-Stecker mit Bluetooth®-Konnektivität und Stromverbrauchsmessung, der Ihre Beleuchtung, Heizung oder andere verbundene Haushaltsgeräte mit einer Leistung von bis zu 2500 W steuert. Die LED-Anzeige des Shelly Plus Plug S lässt sich frei auf Ihre Wünsche einstellen, so dass der Stecker sogar als angenehm behagliches Nachtlicht eingesetzt werden kann.
Features:
WLAN-Smart-Stecker mit Bluetooth®-Konnektivität
Stromverbrauchsmessung
1 x 10 A
Lieferumfang:
1 x Plus Plug S.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
60 g
Durchmesser:
44 mm
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi + Bluetooth
Frequenz:
2.4 GHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
über Steckdose
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
mit Messfunktion
Max. Schaltleistung:
2500 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7075
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,79*
€ 18,60*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,26*
€ 19,22*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,61*
€ 19,77*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,21*
€ 21,71*
3 Tage
7075
pro Stück
€ 6,00*
ab € 16,23*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
ATSHELLYHTWH
ab € 17,86*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 17,88*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 34,76*
Zubehör
Shelly
120140
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.