Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly button 1 Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly button 1 Kabellos Weiß
Shelly button 1 Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     6414-475168
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY BUTTON 1 WHITE
EAN/GTIN:
     3800235262498
Suchbegriffe:
Dimmer
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Funkfrequenz
2400/2484 MHz
Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangssteuerung
Ja
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
50 m
Schnittstelle
WiFi
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
45 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 40 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 20,03*
€ 27,31*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 20,43*
€ 27,76*
3 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,85*
€ 28,44*
4 Tage
1024
pro Stück
€ 6,00*
ab € 20,91*
€ 28,44*
4 Tage
1024
pro Stück
€ 8,00*
ab € 20,94*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY DIMMER 2
ab € 24,58*
Zubehör
Shelly
213458
ab € 15,81*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1
ab € 12,30*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1PM
ab € 13,11*
Zubehör
Shelly
095-0142
ab € 44,27*
Zubehör
Shelly
095-0143
ab € 52,70*
Zubehör
Shelly
SHELLY PRO 2PM
ab € 70,84*
Zubehör
Shelly
095-0845
ab € 63,08*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO4PM
ab € 88,29*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUS2PM
ab € 20,51*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUSI4
ab € 8,64*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO2
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.