Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D343222 Herst.-Nr.: 0563 1512 EAN/GTIN: 4029547025716 |
| |
|
| | |
| Differenzdruck-Messung schnell, einfach und präzise: Dafür steht das kompakte Messgeräte testo 512-1, das Drücke bis zu 200 hPa misst. In der Praxis überzeugt es durch seine Flexibilität und Anwendungsvielfalt. Die Kontrolle des Gasdrucks an Brennern durch Messung von Gasfließdruck und Gasruhedruck ist damit ebenso schnell und präzise erledigt, wie die Überprüfung von Filtern und die Staurohrmessung im Lüftungskanal. Der lageunabhängige Differenzdrucksensor sorgt für zuverlässige und hochgenaue Messergebnisse. Die testo Smart App für Smartphones und Tablets unterstützt Sie dabei mit diesen Funktionen: Messgerät konfigurieren, Grafischen Messwertverlauf anzeigen, Messdaten speichern, Kunden und Messstellen verwalten, Dokumentation vor Ort, E-Mail-Versand des Berichts. Features: Einfache, schnelle und präzise Differenzdruckmessung (0…200 hPa) zur Überprüfung von Filtern und zur Staurohrmessung im Lüftungskanal Zuverlässige Messergebnisse durch lageunabhängigen Differenzdrucksensor mit hoher Genauigkeit Schnelle In-App-(Kanal)-Konfiguration, Grafikverlauf, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App Volumenstromberechnung in Messgerät und App Lieferumfang: testo 512-1 - Differenzdruck-Messgerät mit App-Anbindung, Messbereich 0 ... 200 hPa, akustischer Alarm Transporttasche Kalibrier-Protokoll 3x AA Batterien Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Länge: | 146 mm | Breite: | 60 mm | Schutzart: | IP40 | Gewicht: | 190 g | Temp.: | -20 °C bis +50 °C | Spannungs-Versorgung (Details): | 3x AA Batterien | Luftdruck: | 0 - 200 hPa | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Druck-Messgerät | Messgröße: | Luftdruck | Kategorie: | Druck-Messgerät | Messbereich (max.): | 200 hPa | Messbereich (min.): | 0 hPa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instrumentenkoffer, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckmessgerät testo, druck messgerät, testo, 512-1, barometer, druckmessgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 365,00* | € 404,19* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,70* | € 404,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 368,07* | € 404,28* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 367,29* | € 404,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,30* | € 406,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 355,70* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|