Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFS 2000-0 Schulwaage Wägebereich (max.) 2.2kg Ablesbarkeit 1g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D361932
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EFS 2000-0
EAN/GTIN:
     4045761274273
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Schulwaage
schulwaage kern
schulwaage
Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Große Wägeplatte, ideal für größere Proben, Gläser, Behälter etc. Eine praktische Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren. Besonders flache Bauweise. Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Stapelns, Aufbewahrens oder Transportierens. Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.
Weitere Informationen:
Höhe:
46.50 mm
Länge:
205 mm
Farbe:
weiß
Breite:
145 mm
Gewicht:
550 g
Typ:
EFS 2000-0
Wägebereich (max.):
2.2 kg
Herstellerfarbe:
Weiß
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Länge):
127 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Breite):
134 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schulwaage
Weitere Suchbegriffe: Kern, präzisionswaage, digitalwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 28,038*
€ 34,248*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 27,34*
€ 37,22*
1
€ 14,90*
ab € 26,66*
€ 38,88*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 36,23*
€ 48,00*
8 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 46,16*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.