Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D367572 Herst.-Nr.: STE3170/80 EAN/GTIN: 8720389019371 |
| |
|
| | |
| Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten Bretts und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch
Mit unserem innovativen MyEssence Duftinfusor können Sie Ihre Kleidung jederzeit mit Ihrem Lieblingsduft auffrischen. Das kippbare StyleBoard bietet zuverlässige Unterstützung beim Glätten. Für ein einfacheres Dampfbügeln mit vollflächig hervorragenden Ergebnissen drücken Sie einfach den Stoff zwischen die Dampfplatte und das Board. Wann immer er gebraucht wird, ist der StandDampfglätter in weniger als 60 Sekunden einsatzbereit – ideal, wenn Sie sich in letzter Minute noch für ein anderes Outfit entscheiden. Die Serie 3000 glättet nicht nur Falten, sondern frischt die Kleidung (oder auch Textilien, Vorhänge, Spielsachen) außerdem auf und entfernt Gerüche durch Abtötung von bis zu 99,9% der Bakterien. Wählen Sie Ihre bevorzugte Dampfeinstellung aus, um optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Stoffarten zu erreichen. Verwenden Sie bei dünneren Stoffen eine geringe Dampfeinstellung und bei dickeren Stoffen und Mänteln eine stärkere Einstellung. Perfekte Präzision: Unser innovativer DampfglätterKopf aus Metall besitzt eine große Bügelsohle und eine Präzisionsspitze, mit der sich auch schwer zugängliche Stellen wie Kragen oder der Bereich zwischen Knöpfen bequem entknittern lassen. Features: Praktisches, kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse 3 Dampfstufen mit starken, gleichmäßigen Dampfstößen Großer 2-Liter-Wasserbehälter für weniger Nachfüllungen Schlankes Design zur einfachen Aufbewahrung Lieferumfang: Philips STE3170/80 Steamer + Bürste + Handschuh für zusätzlichen Schutz + Verstellbare Doppelstange + Stützzubehör: Kippbares StyleBoard + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2000 W | Höhe: | 1720 mm | Länge: | 310 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 320 mm | Gewicht: | 4.23 kg | Tankinhalt: | 2 l | Herstellerfarbe: | Schwarz | Konstante Dampfmenge: | 40 g/min | Produkt-Art: | Dampfglätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Philips Home |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,38* | € 177,37* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 146,58* | € 177,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 146,98* | € 177,42* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,30* | € 265,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|