Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Stand Steamer 3000 Series STE3170/80 Mit kippbarem StyleBoard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Stand Steamer 3000 Series STE3170/80 Mit kippbarem StyleBoard
Philips Stand Steamer 3000 Series STE3170/80 Mit kippbarem StyleBoard
Philips Stand Steamer 3000 Series STE3170/80 Mit kippbarem StyleBoard
Philips Stand Steamer 3000 Series STE3170/80 Mit kippbarem StyleBoard
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107126252
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     STE3170/80
EAN/GTIN:
     8720389019371
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste
Einfaches, routiniertes Glätten
Kippbares StyleBoard für bessere Ergebnisse
Mit dem Philips Stand-Dampfglätter der Serie 3000 können Sie Ihre Kleidung dank des integrierten StyleBoards und des großen zugespitzten Dampfglätters schneller entknittern. Halten Sie Ihre Garderobe keimfrei* und verleihen Sie ihr mit dem MyEssence Duftinfusor zusätzlich einen frischen Touch.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
1720 mm
Eisengewicht
430 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Vertikale Dampffunktion
Ja
Verstellbare Stangenhöhe
Ja
Konstante Dampfleistung
40 g/min
Kabellänge
1.8 m
Schlauchlänge
1.33 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Entkalkung
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Sicher für alle Stoffe
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.