Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Entkeimungslampe G23 11W (Ø x L) 12mm x 235.5mm 91V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D36901
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300941240
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Features:
Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)
Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
Ozonfrei
Hinweise:
PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Länge:
235.5 mm
Sockel:
G23
Bauform:
Stabform
Durchmesser:
12 mm
Lebensdauer circa:
8000 h
Betriebsspannung:
91 V
Produkt-Art:
Entkeimungslampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,26*
1
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 7,07*
3 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 5,30*
€ 7,83*
1
€ 3,90*
ab € 5,31*
€ 7,84*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.