Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-GG02EB Mikrowelle Schwarz 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D370662
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-GG02EB
EAN/GTIN:
     4974019171258
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Features:
Kapazität: 20 Liter
Mikrowellenleistungsstufen: 3
Steuerungstyp: Halbdigital
Lieferumfang:
Mikrowelle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
345 mm
Höhe:
262 mm
Breite:
452 mm
Volumen:
20 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (Grill):
1000 W
Leistung (Mikrowelle):
700 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Mikrowelle
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Sharp
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,17*
€ 75,47*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 69,38*
€ 85,14*
€ 3,50*
ab € 77,05*
€ 93,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 80,09*
€ 99,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,31*
€ 109,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.