| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D381912 Herst.-Nr.: 00528156 EAN/GTIN: 4053877007104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der hochpräzise Druckmessumformer mit Anzeige, Schaltkontakt und Analogausgang erfüllt zugleich hygienische und technische Anforderungen. Die werksseitig eingestellten Nennmessbereiche können im Verhältnis 1:4 umskaliert werden und bieten dem Anwender mit nur einem Messinstrument mehrere Messaufgaben. Der Prozessdruck wird durch ein großes, positiv beleuchtetes LC-Display visualisiert. Die Konfiguration kann einfach am Messinstrument oder über das komfortablere Setup- Programm durchgeführt werden. Ein hygienisches Design, medienberührende Teile aus Edelstahl, sowie ein totraumfreies System verhindern mikrobielle Kontamination und gewährleisten somit höchste Prozesssicherheit. Durch das um +/-160° verdrehbare Gehäuse und der um 180° drehbaren Anzeige kann das Messinstrument individuell und bedienerfreundlich ausgerichtet werden. Anwendung findet der Druckmessumformer in verschiedenen Bereichen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie (Brauereien/Molkereien), pharmazeutische Industrie, CIP-/SIP-Anlagen, Maschinen- und Anlagenbau, sowie dem Klima- und Kälteanlagenbau. Das Gerät hat einen PNP Schaltausgang sowie einen 4 bis 20 mA Dreileiter Analogausgang. Der Prozessanschluss besteht aus Edelstahl 316 L. Der elektrische Anschluss erfolgt durch einen Rundstecker M12 x 1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | 00528156 | Typ: | 00528156 | Produkt-Art: | Druckmessumformer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 453,27* | € 511,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 456,47* | € 516,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 459,33* | € 522,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 500,75* | € 581,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 492,52* | € 581,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|