Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0505140555 Neozed-Sicherung mit mechanischer Sicherungsanzeige 1polig 16A 250 V, 380V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D398992
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0505140555
EAN/GTIN:
     4008297051404
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed
Schraubsicherung zum Schutz vor Überströmen und Kurzschlüssen.
Features:
Auslösecharakteristik: L mittelträge
Nennspannung: 250/380 VAC / 220 VDC, Nennstrom: 16 A
Fußkontakt: 10 mm (D Schraubsicherung Nenngröße 16 A)
Lieferumfang:
Sicherungs-Schraub-Automat, E 27, 16 A, mittelträge grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 + 380 V
RoHS-konform:
Ja
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
mit mechanischer Sicherungsanzeige
Polzahl:
1polig
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: REV, Sicherungs-Schraub-Automat 16A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,34*
€ 13,73*
3 Tage
187
1
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,74*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 18,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.