Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D39996 Herst.-Nr.: RM1000 EAN/GTIN: 4043158001297 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchwarnmelder zur Detektion sichtbarer Rauchpartikel. Die integrierte Infrarot-Lichtquelle erzeugt alle acht Sekunden einen Lichtimpuls. Dieser wird von den Rauchpartikeln reflektiert und auf eine Fotodiode umgelenkt. Das so empfangene Signal wird von der Fotodiode ausgewertet und der Melder löst einen Alarm aus. EN54 zertifiziert. Features: Detektion sichtbarer Rauchpartikel Selbstjustierende Empfindlichkeit Lieferumfang: Optischer Rauchwarnmelder + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 46 mm | Durchmesser: | 100 mm | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | <Max/> 30 mA | Betriebsspannung (Details): | 12 V/DC | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,34* | € 32,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,99* | € 32,62* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,82* | € 34,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,04* | € 37,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,64* | € 37,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|